Opzetstuk voor UNI Tower L PURPLE

Artikelnummer: 955476 PURPLE
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Tower
    Hoogte 220 mm
    Breedte 752 mm
    Diepte 542 mm
    Kleur paars RAL 4008
    Producttype opzetstuk voor markering

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955476 PURPLE
    EAN/GTIN 4062406585983
    Nummer fabrikant 955476 PURPLE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Opzetstuk voor UNI Tower van plaatstaal met gesloten bovenzijde. Voor markering van bijvoorbeeld een EHBO- of reinigingsstation, beschikbaarstelling van gereedschap of persoonlijke beschermingsmiddelen.

    Kleur:

    Poedercoating in de desbetreffende kleur.

    Tip:

    Levering in losse delen, opzetstuk eenvoudig te monteren.
    Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) vindt u onder nr. 955474.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen