UNI Z-Tower verrijdbaar U-vorm L

Artikelnummer: 955455 L
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Hoogteverstelling in raster 37
Serie Z-Tower
Hoogte 2.070 mm
Breedte 750 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 690 mm
Nuttige diepte 510 mm
Werkblad dikte 25 mm
Tower-compartiment effectieve hoogte 850 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Gewicht 86 kg
Producttype Toren met gatenwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955455 L
EAN/GTIN 4062406785628
Nummer fabrikant 955455 L

Omschrijving

Uitvoering:

Halfhoge UNI Z-Tower met 25 mm dik legbord van bamboe. Aan alle zijden, zowel binnen als buiten, geperforeerde wanden □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix haken en houders. Borstelstrip aan de achterkant voor het geleiden van kabels en met extra kabelopening. Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Variabel en universeel bruikbaar voor diverse toepassingen en configuraties. Inbouw van lades alleen mogelijk in maat M.
Z-Tower met zijpaneel. Het aanduidingsbord nr. 955444 is bijpassend.
Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Accessoires zoals aanduidingsborden, opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgreep vindt u onder nr. 955474955499.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen