Markeringsopzetstuk voor UNI Wall M GREY

Artikelnummer: 955453 GREY
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Wall
Hoogte 220 mm
Breedte 600 mm
Diepte 103 mm
Kleur antraciet, RAL 7016
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955453 GREY
EAN/GTIN 4062406584658
Nummer fabrikant 955453 GREY

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging op UNI Wall nr. 955450 en nr. 955451 en ESD CLEANING Wall nr. 972890 gr. M.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstuk vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen