Aanduidingsbord voor UNI Panel M, Type: PURPLE

Artikelnummer: 955443 PURPLE
Korting
12,45 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Panel
Hoogte 250 mm
Breedte 326 mm
Diepte 30 mm
Kleur paars RAL 4008
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955443 PURPLE
EAN/GTIN 4062406584511
Nummer fabrikant 955443 PURPLE

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging aan UNI-panel nr. 955440.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen