Multifix met Vario-basishouder 1440 mm

Artikelnummer: 955340 1440
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 90 mm
Breedte 1.440 mm
Nuttige breedte 1.434 mm
Belastbaarheid 20 kg
Gewicht 3 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955340 1440
EAN/GTIN 4062406163242
Nummer fabrikant 955340 1440

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail van aluminium. Met de GARANT Vario-basishouder nr. 955835 kunt u de rail in een hoek van 0 − 45° (gerasterd) op de gewenste plaats aanbrengen. Te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnboxen, magneethouders en shadowboards, alsmede verlichtingsunit nr. 928630 (vanaf maat 940). Verhoog het draagvermogen van de Multifix-rail door het aanbrengen van meer Vario-basishouders nr. 955835 telkens met 10 kg (maximaal 50 kg).

T.b.v.:

Schroefmontage aan betonnen of houten wanden, staalplaten en werkbladen.

Levering:

Inclusief twee Vario-basishouders nr. 955835.

Tip:

Haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen