Geperforeerde wand 481 mm hoog voor wandmontage, Breedte: 920mm

Artikelnummer: 955310 920
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 920 mm
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955310 920
EAN/GTIN 4062406160180
Nummer fabrikant 955310 920
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geperforeerde wand van robuust, afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Aan achterzijde aangelaste verstevigingsplaten voor wandbevestiging.

Toepassing:

Voor directe montage aan wanden; bevestigingsschroeven zijn na montage niet zichtbaar. Bij wandmontage met een groot oppervlak kunnen geperforeerde platen boven elkaar en naast elkaar aan de wand worden geschroefd, om tussenopeningen te voorkomen.

Levering:

Schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen