Haakse stiftsleutels / korte schroevendraaiers, Aantal gereedschappen: 22

Artikelnummer: 955215 22
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 176

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 176 mm
Breedte 383 mm
Diepte 176 mm
Aantal gereedschappen 22
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955215 22
EAN/GTIN 4062406158255
Nummer fabrikant 955215 22

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955215: 1 st.
HOLEX set haakse stiftsleutels met kogel voor Torx® nr. 624921 gr. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 st.
HOLEX sleutelset voor binnenzeskantbouten lang, met kogel, 9-delig, 1,5 – 10 mm, nr. 627225 gr. 9: 1 st.
HOLEX korte schroevendraaier voor sleuf nr. 664201 gr. 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
HOLEX korte schroevendraaier voor Phillips nr. 668471 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen