Tangenassortiment 3

Artikelnummer: 955171 3
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 115

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    geschikt voor shadowboard-diepte 115 mm
    Breedte 383 mm
    Diepte 115 mm
    Aantal gereedschappen 3
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955171 3
    EAN/GTIN 4067263906605
    Nummer fabrikant 955171 3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

    Levering:

    Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955171: 1 St.
    HOLEX vanadium-combinatietang nr. 702995 gr. 160: 1 St.
    HOLEX halfronde tang, gebogen, nr. 713595 gr. 160: 1 St.
    HOLEX zijsnijtang nr. 725245 gr. 160: 1 St.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen