Dopsleutelassortiment 1/4 Inch 29

Artikelnummer: 955161 29
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 115

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
geschikt voor shadowboard-diepte 115 mm
Breedte 383 mm
Diepte 115 mm
Aantal gereedschappen 29
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955161 29
EAN/GTIN 4067263103066

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955161: 1 St.
GARANT 6-kant dop 1/4 inch nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaierdop voor sleuf 1/4 inch nr. 631613 gr. 3,5; 5,5: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaierdop voor Phillips 1/4 inch nr. 631623 gr. 1; 2: Resp. 1 st.
GARANT binnen-6-kantdop 1/4 inch lang nr. 631729 gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632025 gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlengstuk 1/4 inch nr. 632429 gr. 50; 100: Resp. 1 st.
GARANT Opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632829 gr. 146: 1 St.
GARANT dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 St.
GARANT cardangewricht 1/4 inch nr. 633529 gr. 1/4: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen