Schroevendraaier-assortiment volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 9

Artikelnummer: 954495 9
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 9
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd
Gewicht 0,608 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954495 9
EAN/GTIN 4062406155834
Nummer fabrikant 954495 9

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 nr. 954495: 1 st.
HOLEX schroevendraaier voor sleuf nr. 663301 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaier voor Phillips nr. 668631 gr. 0; 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen