IMPACT-dop 11

Artikelnummer: 954015 11
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×8
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×8
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte 200 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 8
Aantal gereedschappen 11
Uitvoering met dopsleutel
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954015 11
EAN/GTIN 4067263906698
Nummer fabrikant 954015 11

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954015: 1 St.
HOLEX IMPACT-dop 6-kant 3/8 inch met magneet nr. 650135 gr. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: Resp. 1 st.
HOLEX IMPACT verlengstuk 3/8 inch nr. 650400 gr. 100: 1 St.
HOLEX IMPACT cardangewricht 3/8 inch nr. 650600: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen