Verlengbuis serie 511, 500 mm, 12 mm Ø

Artikelnummer: 953554
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 953554
    EAN/GTIN 4946368733166
    Nummer fabrikant 953554
    L-nummer L40010 1000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Verlengstangen (speciale accessoires) worden gebruikt bij metingen in diepere boringen. Door een enkele verlengstang te gebruiken in plaats van meerdere korte verlengstangen, wordt de fout van de meetstaven verminderd. Bij het aan elkaar koppelen van meerdere verlengstangen bestaat de kans dat er kleine foutjes ontstaan door de extra aansluitingen. Het is daarom raadzaam om niet meer dan twee palen tegelijkertijd aan een loggereedschap te bevestigen. U kunt verlengstangen tot 1000 mm gebruiken. Als u een verlengstuk gebruikt dat langer is dan 500 mm, moet het loggereedschap verticaal worden gebruikt. U kunt de juiste en bevredigende metingen controleren na het aansluiten van een verlengstok.

    Kenmerk:

    Lengte mm: 500

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen