Verlengbuis serie 511, 250 mm, 15 mm Ø

Artikelnummer: 952361
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952361
EAN/GTIN 4946368733203
Nummer fabrikant 952361
L-nummer L40010 887

Omschrijving

Omschrijving:

Bij metingen in diepere boringen worden verlengstangen (speciale accessoires) gebruikt. Het gebruik van een enkele verlengstang in plaats van meerdere korte verlengstangen vermindert de fout van de meetstangen. Bij het aan elkaar koppelen van meerdere verlengstangen bestaat de kans dat er door de extra aansluitingen kleine foutjes ontstaan. Het is daarom aan te raden om niet meer dan twee palen tegelijk aan een houthakkerstool te bevestigen. U kunt verlengstangen tot 1.000 mm gebruiken. Als u een verlengstang gebruikt die langer is dan 500 mm, moet het logboekinstrument in verticale richting worden gebruikt. U kunt de juiste en bevredigende metingen controleren na het aansluiten van een verlengpaal.

Kenmerk:

Lengte mm: 250

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen