3-draads draadmeting, D = 0,39 mm voor D = 8 mm spindel

Artikelnummer: 952155
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
    Producttype Draadmeetdraad
    voor spindel-⌀ 8 mm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 952155
    EAN/GTIN 4946368202907
    Nummer fabrikant 952155
    L-nummer L40010 12746

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De 3-draads meetmethode is een van de meest nauwkeurige methoden om de steekdiameter op schroefdraad te bepalen. Het biedt u de volgende voordelen: Meetdraden zijn gehard en nauwkeurig omwikkeld Ze worden op een micrometer op het aambeeld en de spil geplaatst en maken het zo mogelijk om de spoeddiameter op een schroefdraad te meten

    Kenmerk:

    Leveringsomvang: inclusief houten kist (313-101)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen