3-draads draadmeting, D = 1,65 mm voor D = 6,35 mm spindel

Artikelnummer: 952145
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
Producttype Draadmeetdraad
voor spindel-⌀ 6,35 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952145
EAN/GTIN 4946368202808
Nummer fabrikant 952145
L-nummer L40020 200

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-draads meetmethode is een van de meest nauwkeurige methoden om de steekdiameter op schroefdraad te bepalen. Het biedt u de volgende voordelen: Meetdraden zijn gehard en nauwkeurig omwikkeld Ze worden op een micrometer op het aambeeld en de spil geplaatst en maken het zo mogelijk om de spoeddiameter op een schroefdraad te meten

Kenmerk:

Leveringsomvang: inclusief houten kist (313-101)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen