Assortiment meetgereedschap, Aantal gereedschappen: 7

Artikelnummer: 952048 7
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 7
Uitvoering met meetgereedschap
Gewicht 1,083 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952048 7
EAN/GTIN 2050002004054
Fabrikant Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952048: 1 st.
HOLEX schuifmaat nonius nr. 410200 gr. 150: 1 st.
HOLEX winkelhaak met aanslag nr. 452600 gr. 150×100: 1 st.
HOLEX hardmetalen kraspen nr. 458800 gr. HM: 1 st.
HOLEX stalen liniaal nr. 461805 gr. 300: 1 st.
GARANT rolbandmaat nr. 462201 gr. 2,5: 1 st.
WIHA duimstok nr. 466200 gr. 2: 1 st.
HOLEX aluminium waterpas nr. 467435 gr. 400: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen