Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand 30X28

Artikelnummer: 951972 30X28
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 750 mm
    Diepte 700 mm
    Breedte in G 30
    Diepte in G 28
    Afrolrand hoogte 25 mm
    Dikte geribbeld rubber 3 mm
    Producttype Afdekplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951972 30X28
    EAN/GTIN 4062406773328
    Nummer fabrikant 951972 30X28

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
    Plaatstalen afdekplaat met afrolrand aan 4 zijden, zwart, inclusief geribbelde rubbermat. Afrolrand hoogte 25 mm.

    Norm:

    Voldoet aan REACH-voorschriften.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen