Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand 40X28

Artikelnummer: 951970 40X28
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 28
Afrolrand hoogte 25 mm
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951970 40X28
EAN/GTIN 4062406158903
Nummer fabrikant 951970 40X28

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Plaatstalen afdekplaat met afrolrand aan 3 zijden, zwart, inclusief geribbelde rubbermat. Afrolrand hoogte 25 mm.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen