Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand 24X24

Artikelnummer: 951970 24X24
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 600 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 24
Diepte in G 24
Afrolrand hoogte 25 mm
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951970 24X24
EAN/GTIN 4062406158835
Nummer fabrikant 951970 24X24

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Plaatstalen afdekplaat met afrolrand aan 3 zijden, zwart, inclusief geribbelde rubbermat. Afrolrand hoogte 25 mm.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen