Mat van zacht PVC, transparant, oliebestendig 1500 mm

Artikelnummer: 951961 1500
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaleigenschap: oliebestendig

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaleigenschap oliebestendig
    Uitvoering Gesneden
    Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 750 mm
    Dikte 3 mm
    Materiaal Zacht PVC
    Kleur transparant
    siliconenvrij ja
    Producttype Werkoppervlak beschermmat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951961 1500
    EAN/GTIN 2050002018921
    Nummer fabrikant 759S1070BL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Flexibele werkmat van transparant zacht PVC, oliebestendig.

    Toepassing:

    Op werkbanken en werkvlakken als bescherming tegen vervuiling en beschadigingen. Siliconenvrij.

    Tip:

    Afmetingtoleranties volgens DIN 7715 deel 5 P2.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen