Mat van zacht PVC, transparant, Diepte 750 mm, Breedte: 2000mm

Artikelnummer: 951951 2000
(81,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Gesneden
Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 2.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 3 mm
Producttype Werkoppervlak beschermmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951951 2000
EAN/GTIN 2050001962287
Nummer fabrikant 759S7550BL

Omschrijving

Toepassing:

Op werkbanken en werkvlakken als bescherming tegen vervuiling en beschadigingen. Siliconenvrij.

Tip:

Afmetingtoleranties volgens DIN 7715 deel 5 P2.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen