Mat van zacht PVC, transparant 1500 mm

Artikelnummer: 951950 1500
(97,62 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Gesneden
    Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 700 mm
    Dikte 3 mm
    Producttype Werkoppervlak beschermmat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951950 1500
    EAN/GTIN 2050002016583
    Nummer fabrikant 759T5050BL

    Omschrijving

    Toepassing:

    Op werkbanken en werkvlakken als bescherming tegen vervuiling en beschadigingen. Siliconenvrij.

    Tip:

    Afmetingtoleranties volgens DIN 7715 deel 5 P2.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen