Meetgereedschapsinlay met geribbelde rubbermat 1

Artikelnummer: 951940 1
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 21 mm
Breedte 525 mm
Diepte 303 mm
Nuttige hoogte 17 mm
Nuttige breedte 480 mm
Nuttige diepte 300 mm
Producttype Inzetbak voor meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951940 1
EAN/GTIN 4062406159689

Omschrijving

Toepassing:

Inhangbare lade-inzet met geribbelde rubbermat voor slipvrij opbergen van meetgereedschap.

T.b.v.:

Lades met een breedte en diepte van 20G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.