Geribbelde rubbermat voor lades 36X20

Artikelnummer: 951910 36X20
(56,89 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Breedte 900 mm
    Diepte 500 mm
    Breedte in G 36
    Diepte in G 20
    Dikte 3 mm
    geschikt voor lades in G 36×20G
    Materiaal Rubber
    Oppervlak Ribbels
    Producttype Geribbelde rubbermat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951910 36X20
    EAN/GTIN 2050002006386
    Nummer fabrikant 759S9050BL

    Omschrijving

    Toepassing:

    Om zonder lawaai gereedschap op te bergen, met een hoge mate van bescherming en antislipwerking.

    Norm:

    Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen