Geribbelde rubbermat voor lades, Afmeting in G: 26X16

Artikelnummer: 951910 26X16
(53,46 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 650 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 26
Diepte in G 16
Dikte 3 mm
geschikt voor lades in G 26×16G
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951910 26X16
EAN/GTIN 2050002006331
Nummer fabrikant 759S6540BL

Omschrijving

Toepassing:

Om zonder lawaai gereedschap op te bergen, met een hoge mate van bescherming en antislipwerking.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen