Antislipmat open Rol 10 m, Diepte: 750mm

Artikelnummer: 951907 750
(21,60 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Antislip Exact rol 0,75 x 10 m
Lengte 10.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 2 – 3 mm
Producttype Antislipmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951907 750
EAN/GTIN 4063104000587
Nummer fabrikant 80600548

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipeigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (ontvlambaarheidstest); VDI 2700:2009/blad 15/punt 11.3 (vervormings- en indrukgedrag). Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Tip:

Bij natheid geen hecht- en antislipwerking.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen