Inzetdeel voor hangmappensysteem voor lades breedte 20G – 56G 20

Artikelnummer: 951826 20
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor lades nuttige diepte in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Producttype Hangmappeninzetdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951826 20
EAN/GTIN 4062406301033
Nummer fabrikant 951826 20

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetdeel voor hangmappensysteem (paarsgewijs) voor inhangen in lades maat 300. In één lade breedte 20G past één inzetdeel voor hangmappensysteem. In één lade breedte 36G passen twee inzetdelen voor hangmappensysteem naast elkaar.

T.b.v.:

Fronthoogte lade 300 mm.
Nuttige ladediepte 20G.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Inzetdelen voor hangmappensysteem passen niet in lades breedte 12G.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen