Insteekscheidingsschotten, breedte 5G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 150mm

Artikelnummer: 951751 150

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,14 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 1,78 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.565 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 125 mm
Breedte 125 mm
Breedte in G 5
Geschikt voor lades met fronthoogte 150 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951751 150
EAN/GTIN 4062406137007
Nummer fabrikant 951751 150

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten van kunststof voor aanbrenging in de sleufscheidingsstrips, voor verdere indeling van de lades.

T.b.v.:

Alle sleufscheidingsstrips van kunststof. Let op de geschikte ladefronthoogte!

Tip:

Nuttige breedte van de insteekscheidingsschotten = breedte -12 mm. Voorbeeld nr. 951751, breedte 5G: Nuttige breedte = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen