Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Office Station onderbouw, vleugeldeur met printerklep

Artikelnummer: 951715

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Producttype Bureaustation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951715
Nummer fabrikant 951715

Omschrijving

Uitvoering:

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren. Computerkast met afsluitbare vleugeldeur met printerklep. Behuizing voor gereedschapskast met rolgeleide, volledig uittrekbare lades (draagvermogen 75 kg), met inzetdelen voor hangmappensysteem. Opzetkast met afsluitbare kunststof jaloezieën en de volgende uitrusting:
  • Geïntegreerde verlichting met led-technologie.
  • Aan-/uit-schakelaar voor de verlichting.
  • 5 Randaarde-contactdozen.
  • 2 Legborden, hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm. Nuttige breedte 1385 mm, nuttige diepte 300 mm.
  • Uittrekbaar werkblad (melaminehout) met afrolrand aan achterzijde, met vergrendeling in eindpositie. Dikte 29 mm. 150 mm uittrekbaar.
  • Geïntegreerde kabelschacht en kabeldoorvoeropeningen.
  • Aansluitkabel met lengte van 7 m.
  • Vleugeldeurkast met uittrekbaar legbord nuttige breedte 580 mm, nuttige diepte 480 mm.
  • Ventilator met filter.
  • In de vleugeldeurkast 3-voudige contactdoos 250 V / 16 A met aan-/uit-schakelaar.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen