Sleufrandstrips set 2-delig diepte 24G 250 mm

Artikelnummer: 951580 250
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 225 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 250 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951580 250
EAN/GTIN 4062406136307
Nummer fabrikant 951580 250

Omschrijving

Uitvoering:

Sleufrandstrips van kunststof voor indeling van de lades. Randstrips zijn nodig wanneer scheidingsschotten tot aan de rand van de lade worden geplaatst. Een set is toereikend voor één lade.
Randstrips zijn 2-delig.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 24G.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen