Sleufscheidingsstrips diepte 24G 100 mm

Artikelnummer: 951530 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,86 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 6,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13.159 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 75 mm
Dikte 12 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951530 100
EAN/GTIN 4062406136574
Nummer fabrikant 951530 100

Omschrijving

Uitvoering:

Losse sleufscheidingsstrips voor indeling van de lades. Montage zonder gereedschap: Sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. Stabiele constructie van kunststof, geen verwondingsgevaar aan de randen bij verwijdering.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 24G.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen