Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Computerwerkstation met printerklep, Type: DE

Artikelnummer: 951503 DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasse: IP 41

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP 41
Hoogte 1.740 mm
Breedte 750 mm
Diepte 550 mm
Monitorkast binnenwerkse hoogte 460 mm
Monitorkast binnenwerkse breedte 690 mm
Monitorkast nuttige diepte 230 mm
Onderbouw binnenwerkse hoogte 640 mm
Onderbouw binnenwerkse breedte 690 mm
Afmeting printerklep 236×290 mm mm
Gewicht 82 kg
Producttype Computerwerkstation

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951503 DE
Nummer fabrikant 951503 DE
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, met vast legbord. Computerkast met ventilator aan de achterwand en een verstelbaar legbord. Afsluitbare toetsenbordlade met houten handpalmsteun, hoogteverstelbaar op 3 niveaus.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Levering:

6-Voudige contactdoos (250V/16A met aan-/uit-schakelaar). Aansluitkabel 1,2 m.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.