Inzetbakken hoogte 25 mm 2K 2X8/1

Artikelnummer: 951425 2X8/1
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 50 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 2
Diepte in G 8
Aantal vakken in box 1
Aantal inzetbakken 1
Geschikte insteekschotjes Nr. 951275 maat B
Producttype Inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951425 2X8/1
EAN/GTIN 4062406151874
Nummer fabrikant 951425 2X8/1

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.
Binnenzijde van de inzetbakken met tweecomponenten-Haptoprene. Verhoogde antislipwerking. Gereedschap verschuift niet bij het openen en sluiten van de lade.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen