Etikethouderset paars 10-delig 2

Artikelnummer: 951315 2
Prijs instellen 10 Stuk (0,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etiketbreedte eenheid G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 14 mm
    Breedte 35 mm
    Producttype Tekstbordje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951315 2
    EAN/GTIN 4062406193119
    Nummer fabrikant 951315 2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Etikethouder voor bevestiging op de easyPick onderdelenbakken. Opschrift rechtstreeks met wateroplosbare stift of via etiketten van Avery etiketformaat L7656-25 (voor maat 2) en Avery etiketformaat L7658-25 (voor maat 3). Etiketten worden niet meegeleverd.

    T.b.v.:

    Nr. 951210, 951251 en 951265 resp. gr. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen