Etikethouderset rood 10-delig 2

Artikelnummer: 951311 2
Prijs instellen 10 Stuk (0,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 14 mm
Breedte 35 mm
Producttype Tekstbordje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951311 2
EAN/GTIN 4062406193034

Omschrijving

Uitvoering:

Etikethouder voor bevestiging op de easyPick onderdelenbakken. Opschrift rechtstreeks met wateroplosbare stift of via etiketten van Avery etiketformaat L7656-25 (voor maat 2) en Avery etiketformaat L7658-25 (voor maat 3). Etiketten worden niet meegeleverd.

T.b.v.:

Nr. 951210, 951251 en 951265 resp. gr. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.