{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Hoogte | 1.720 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Monitorkast binnenwerkse hoogte | 599 mm | |
Monitorkast binnenwerkse breedte | 654 mm | |
Onderbouw binnenwerkse hoogte | 640 mm | |
Onderbouw binnenwerkse breedte links | 690 mm | |
Onderbouw binnenwerkse breedte rechts | 210 mm | |
Gewicht | 65,5 kg | |
Producttype | Computerwerkstation |
Artikelnummer | 951300 FR | |
Nummer fabrikant | 951300 FR |