Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig C

Artikelnummer: 951275 C
Prijs instellen 10 Stuk (0,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5.966 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 37,5 mm
    Producttype Insteekschotjes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951275 C
    EAN/GTIN 4062406151959
    Nummer fabrikant 951275 C

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen