{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 46×24 | |
Hoogte | 75 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 46 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 1.150 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
Gewicht | 1,918 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950620 100/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153731 | |
Nummer fabrikant | 950620 100/2 |