Inzetbakken-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/3

Artikelnummer: 950510 50/3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Hoogte 25 mm
Breedte 650 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 26
Diepte in G 24
Inzetbakken hoogte 25 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Materiaal kunststof
Gewicht 1,689 kg
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950510 50/3
EAN/GTIN 4062406388836
Nummer fabrikant 950510 50/3

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 8 × gr. 6×6/4; 8 × gr. 6×6/2; 4 × gr. 2×6/1
Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 2 × gr. A; 3 × gr. C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen