{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 36×20 | |
Hoogte | 50 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 36 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 900 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 500 mm | |
Gewicht | 1,135 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950420 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406152673 |