Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment, 20×20G, Lades met fronthoogte / type: 150/4

Artikelnummer: 950320 150/4
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: Klemhouder

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G Klemhouder
Hoogte 125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 150 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 20
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Geschikt voor lades nuttige breedte 500 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Gewicht 1,345 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950320 150/4
EAN/GTIN 4062406207120
Nummer fabrikant 950320 150/4

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

T.b.v.:

Lades 20×20G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951570: 1 × Maat 150
Sleufscheidingsstrips nr. 951520: 2 × Maat 150
Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 1 × Maat 150
Insteekscheidingsschot 7G nr. 951771: 4 × Maat 150

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen