{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
Hoogte | 50 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 16 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 500 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 400 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 950220 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406193256 | |
Nummer fabrikant | 950220 75/2 |