{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×14 | |
Hoogte | 25 mm | |
Breedte | 650 mm | |
Diepte | 350 mm | |
Breedte in G | 26 | |
Diepte in G | 14 | |
Inzetbakken hoogte | 25 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 14 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 650 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 350 mm | |
Materiaal | kunststof | |
Gewicht | 0,961 kg | |
Producttype | Lade inzetbak |
Artikelnummer | 950192 50/2 | |
EAN/GTIN | 4062406573539 | |
Nummer fabrikant | 950192 50/2 |