Comfort Close lades intrek-dempingssysteem 200 kg

Artikelnummer: 950180 200
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid lade (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Ladedemping

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 950180 200
    EAN/GTIN 4062406355357
    Nummer fabrikant 950180 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lades intrek-dempingssysteem voor montage op lades. Het systeem zorgt ervoor dat lades tijdens het laatste deel van het sluitproces automatisch sluiten en niet terugkaatsen. Kan bij lege en beladen lades worden gebruikt. Comfort Close kan op alle lades met rode borgclip worden naderhand worden aangebracht. Geschikt voor alle ladedieptes van 14G – 24G.

    T.b.v.:

    Lades met belastbaarheid 200 kg.

    Levering:

    Set bestaande uit 2 kunststof rails en 2 veerspanners, geschikt voor één lade.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen