Sleutelkast 48

Artikelnummer: 950155 48
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutelhaken Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Hoogte 380 mm
    Breedte 285 mm
    Diepte 65 mm
    Cijferslot ⌀ 57 mm
    Aantal sleutelhaken 48
    Producttype Sleutelkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 950155 48
    EAN/GTIN 4062406153007
    Nummer fabrikant 950155 48

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Romp, tussenwand en deur van plaatstaal. Geschikt voor wandbevestiging. Binnenzijde bekleed met polypropyleen-platen. Hakenlijsten traploos in hoogte verstelbaar, met doorlopende nummering en sleutelregister.
    Afsluitbaar met DOM-stiftcilinderslot.
    Met 48 sleutelhaken (6 hakenlijsten met elk 8 haken).

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen