Sleutelkast met cijferslot 48

Artikelnummer: 950150 48
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutelhaken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 380 mm
Breedte 285 mm
Diepte 65 mm
Cijferslot ⌀ 57 mm
Aantal sleutelhaken 48
Producttype Sleutelkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950150 48
EAN/GTIN 4062406152970
Nummer fabrikant 950150 48

Omschrijving

Uitvoering:

Romp, tussenwand en deur van plaatstaal. Geschikt voor wandbevestiging. Binnenzijde bekleed met polypropyleen-platen. Hakenlijsten traploos in hoogte verstelbaar, met doorlopende nummering en sleutelregister.
Afsluitbaar met cijferslot, 4 cijfers.
Met 48 sleutelhaken (6 hakenlijsten met elk 8 haken).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen