Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Laadvlakhoogte (mm): 276
Totale lengte (mm): 1120
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3