Cilinderhuis met 2 sleutels 123

Artikelnummer: 950050 123
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelnummer Ho (3-cijferig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassingsgebied HO-sluitsysteem
    Producttype Slot-cilinderhuis

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 950050 123
    EAN/GTIN 2050002013780
    Nummer fabrikant 500601 637790 0001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Degelijk uitgevoerd in massief messing, oppervlak mat vernikkeld. Vijf geveerde sluitstiften, messing stiften ⌀2mm.
    Leverbare nummerreeks Ho 001 − 200.

    Uitvoering - afbeelding:

    Voorbeeld van cilinderhuls.
    Cilinderhuis nr. 950050.
    Demontagegereedschap nr. 950070.

    Toepassing:

    Voor het snel ombouwen naar vaste sleutelnummers of ter vervanging van een slot.

    T.b.v.:

    Bedrijfsinrichtingen met sloten, vanaf bouwjaar 07/2000.

    Levering:

    Inclusief 2 sleutels.

    Tip:

    • Uit veiligheidsoverwegingen zijn cilinderhuizen nr. 950050 niet met hoofdsloten (hoofdsleutels) verkrijgbaar. Alleen sleutelsystemen voldoen aan deze criteria. Verwisselen van een cilinderhuis alleen mogelijk met het demontagegereedschap nr. 950070 in combinatie met de sleutel die in het cilinderhuis past. Bestel daarom altijd tegelijk met de cilinderhuizen ook het demontagegereedschap.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen