Beweegbaar reservemes voor 95 31 870 / 95 32 100

Artikelnummer: 95 39 870
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 95 39 870
    EAN/GTIN 4003773025306
    Nummer fabrikant 95 39 870
    L-nummer L70010 1236

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor Cu- en Al-kabels, massief en geslagen - ook met mantel van hard rubber of kunststof
    • Niet geschikt voor staaldraad en draadkabels.
    • ook geschikt voor kabels met bandijzerversterking
    • vermogensbesparend snijden dankzij optimale overbrengingsverhoudingen
    • hoge zaagprestaties dankzij tweehandenbediening en ratelprincipe
    • Openen van het gereedschap in elke knippositie mogelijk.
    • Zijlengte verstelbaar in meerdere stappen van 400 tot 610 mm (korte transportlengte, individuele aanpassing aan werkomstandigheden)