Beweegbaar reservemes voor 95 31 720 / 95 32 060

Artikelnummer: 95 39 720
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 39 720
EAN/GTIN 4003773025290
Nummer fabrikant 95 39 720
L-nummer L70010 1169

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor Cu- en Al-kabels, massief en geslagen - ook met mantel van hard rubber of kunststof
  • Niet geschikt voor staaldraad en draadkabels.
  • ook geschikt voor kabels met bandijzerversterking
  • vermogensbesparend snijden dankzij optimale overbrengingsverhoudingen
  • hoge zaagprestaties dankzij tweehandenbediening en ratelprincipe
  • Openen van het gereedschap in elke knippositie mogelijk.
  • Zijlengte verstelbaar in meerdere stappen van 400 tot 610 mm (korte transportlengte, individuele aanpassing aan werkomstandigheden)